SM-CI - Pince d'ancrage branchement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - gris
matériau - plastique
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
03606891063802
Réf. Sonepar
01901065123
Réf. Fournisseur
10065123
Réf. Commerciale
SM-CI
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
gris
matériau
plastique
Pinces d'ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique. Câbles isolés ronds ou torsadés. Travail sous tension au contact. Une attache avec loquet de sécurité de type crochet en matériau composite, à position réglable en longueur dans les deux sens (course de réglage 6 cm environ). 2 x 6 / 4 x 35mm².