Softing - 1x paire d'adaptateurs de certification de cordon de test CAT 5e pour certifier - WX_AD_5E_PCORD2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble patch
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0046382252507
Réf. Sonepar
07869225250
Réf. Fournisseur
WX_AD_5E_PCORD2
Réf. Commerciale
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble patch
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui