Softing - WireXpert 500-PLUS Certificateur LAN cuivre et Fibre- Class D, E, EA and CAT 5, - WX-500-PLUS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de câble coaxial

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

610098410898

Réf. Sonepar

07869841089

Réf. Fournisseur

WX-500-PLUS

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de câble coaxial

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

WireXpert 500-PLUS Certificateur LAN cuivre et Fibre- Class D, E, EA and CAT 5, 6, 6A - avec adaptateurs optique en option Inclut 2 unités de mesures: local and remote.2 x CAT 6A adaptateurs channel, 2 x CAT 6A adapteurs link, 2 x casque