Solinnov - Détecteur de fumée radio. Complète le pack pour une sécurité incendie renforcée. - SUPDAAF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - ionisation
type de bouton de test/pause - touche de contrôle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SOLINNOV'UP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3608500263504
Réf. Sonepar
08281026350
Réf. Fournisseur
SUPDAAF
Marque
Solinnov
principe de fonctionnement:
ionisation
type de bouton de test/pause:
touche de contrôle
Ce détecteur de fumée radio est une option supplémentaire pour le système Solinnov'up. Il renforce la sécurité du logement en détectant la présence de fumée et en transmettant une alerte sans fil
Les Atouts de l'article:
Détecteur de fumée pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %
Les Atouts de l'article:
Détecteur de fumée pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %


