Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Somfy - Capteur de conso électrique effet joule compatible TaHoma

Somfy - Capteur de conso électrique effet joule compatible TaHoma

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre maximal de compteurs - 1

  • types d'énergie primaire - courant

  • interfaces de transmission de données - autre

  • interfaces de réception de données - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849518042

Réf. Sonepar

00242822451

Réf. Fournisseur

1822451

Réf. Commerciale

Somfy

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre maximal de compteurs

1

types d'énergie primaire

courant

interfaces de transmission de données

autre

interfaces de réception de données

autre

tension nominale

230 V

largeur boîtier

70 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Capteur de consommation électrique - effet joule

Les Atouts de l'article:

En lien avec tahoma, il permet de suivre la consommation électrique du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et des prises. retrouvez les courbes de consommation à la semaine, au mois et à l’année depuis un smartphone, une tablette et un ordinateur.1. simple a utiliseraffichage des courbes de consommation électrique de votre chauffage, votre eau chaude sanitaire et de vos prises.courbe de consommation à la journée, la semaine, au mois ou à l'année.2. les + produitsil permet de relancer le ballon d'eau chaude pendant les heures creuses.il permet de gérer 2 zones de chauffage pour les radiateurs électriques fil pilote