Somfy - Capteur vent Eolis box 2 - 1816046

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Capteur vent Eolis box 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Oui

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849525606

Réf. Sonepar

00242816046

Réf. Fournisseur

1816046

Réf. Commerciale

Somfy

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Oui

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

autre

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

tension nominale:

240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de fixation:

fixation à vis

Capteur vent Eolis box 2

Les Atouts de l'article:

Boîtier Eolis. Câblage simplifié. Compatible avec les commandes groupées (GR3 etGR4). Montage en extérieur à la place de la boîte de dérivation. Commande par double-poussoir stop.