Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température activable via TaHoma® - 1871069

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température activable via TaHoma®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 84 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849626129

Réf. Sonepar

00242962612

Réf. Fournisseur

1871069

Marque

Somfy

Commande 1 canal io® avec capteur de température activable via TaHoma®

Les Atouts de l'article:

Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver. Pilote un ou un groupe de produits porteurs dans la même pièce. Fonctions : Face avant : montée, descente, stop et position favorite « my ».Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Mode (active/désactive LPM; gestion en fonction de l'applicatif - voir FAQ), Prog.Fonction Modes (4 disponibles) : permet un pilotage adapter au produit porteur (Mode 3 : orientation des lames de BSO par appui long). Plus d'info en FAQ. Activer/désactiver la prise de température depuis le point de commande. Disponible sous 2 formes : Rond avec son cache de finition spécifique.Carré avec cadre et plaque de fixation.Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®. Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®, recommandé pour un pilotage plus ergonomique de BSO, d'éclairage et de chauffage.