Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température activable via TaHoma® - 1871072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur mural complet
nombre de canaux - 1
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849626150
Réf. Sonepar
00242962615
Réf. Fournisseur
1871072
Réf. Commerciale
Somfy
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur mural complet
nombre de canaux:
1
système de bus radio:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver. Pilote un ou un groupe de produits porteurs dans la même pièce. Fonctions : Face avant : montée, descente, stop et position favorite « my ».Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Mode (active/désactive LPM; gestion en fonction de l'applicatif - voir FAQ), Prog.Fonction Modes (4 disponibles) : permet un pilotage adapter au produit porteur (Mode 3 : orientation des lames de BSO par appui long). Plus d'info en FAQ. Activer/désactiver la prise de température depuis le point de commande. Disponible sous 2 formes : Rond avec son cache de finition spécifique.Carré avec cadre et plaque de fixation.Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®. Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®, recommandé pour un pilotage plus ergonomique de BSO, d'éclairage et de chauffage.