Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température via TaHoma® et curseur A/M - 1871082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur mural complet
nombre de canaux - 1
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849626259
Réf. Sonepar
00242962625
Réf. Fournisseur
1871082
Réf. Commerciale
Somfy
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur mural complet
nombre de canaux:
1
système de bus radio:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.Pilote un ou un groupe de produits porteurs dans la même pièce.Fonctions :Face avant : montée, descente, stop et position favorite « my », curseur d’activation/désactivation des automatismes liés au moteur.Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Mode (active/désactive LPM; gestion en fonction de l'applicatif - voir FAQ), Prog.Fonction A/M :En automatique (curseur activé) le moteur répond à tous les points de commande ou automatisme (ex: capteurs) associés.En manuel (curseur désactivé) le moteur ne répond qu’aux ordres envoyés manuellement via le point de commande ou la box TaHoma®.Fonction Modes (4 disponibles) : permet un pilotage adapter au produit porteur (Mode 3 : orientation des lames de BSO par appui long).Disponible sous 2 formes : Rond avec son cache de finition spécifique.Carré avec cadre et plaque de fixation.Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®, recommandé lorsque le moteur est associé à un automatisme, de type capteur.