Somfy - Commande 4 canaux io® avec nouveau design aux lignes épurées - 1871110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849626532
Réf. Sonepar
00242962653
Réf. Fournisseur
1871110
Marque
Somfy
Commande 4 canaux io® avec nouveau design aux lignes épurées
Les Atouts de l'article:
Pilote 4 ou 4 groupe de produits porteurs dans la même pièce, de façon indépendantes ou centralisées.Fonctions :Face avant : montée, descente, stop, position favorite « my » et 4 boutons LED pour le choix de canal.Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Mode (active/désactive LPM; gestion en fonction de l'applicatif - voir FAQ), Prog.Fonction Modes (4 disponibles) : permet un pilotage adapter au produit porteur (Mode 3 : orientation des lames de BSO par appui bref). Plus d'info en FAQ.Disponible sous 2 formes :Rond avec son cache de finition spécifique.Carré avec cadre et plaque de fixation.Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®, recommandé pour un pilotage plus ergonomique de plusieurs produits ou de groupe de produits.
Les Atouts de l'article:
Pilote 4 ou 4 groupe de produits porteurs dans la même pièce, de façon indépendantes ou centralisées.Fonctions :Face avant : montée, descente, stop, position favorite « my » et 4 boutons LED pour le choix de canal.Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Mode (active/désactive LPM; gestion en fonction de l'applicatif - voir FAQ), Prog.Fonction Modes (4 disponibles) : permet un pilotage adapter au produit porteur (Mode 3 : orientation des lames de BSO par appui bref). Plus d'info en FAQ.Disponible sous 2 formes :Rond avec son cache de finition spécifique.Carré avec cadre et plaque de fixation.Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®, recommandé pour un pilotage plus ergonomique de plusieurs produits ou de groupe de produits.


