fin de vie

Somfy - Elixo 500 3s rts - pack confort - 1216364

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Elixo 500 3s rts - pack confort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 500 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • longueur de crémaillère - 8 m

  • avec émetteur manuel - Oui

  • avec contacteur à clé - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660849507091

Réf. Sonepar

00242216364

Réf. Fournisseur

1216364

Marque

Somfy

poids max. porte/portail:

500 kg

fermeture automatique:

Oui

longueur de crémaillère:

8 m

avec émetteur manuel:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

ouverture partielle:

Oui

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433.42 MHz

avec armoire de commande:

Oui

avec crémaillère:

Oui

avec récepteur radio:

Oui

Elixo 500 3s rts - pack confort

Les Atouts de l'article:

Ce pack contient : 1 moteur électronique 3s intégrée + 2 keygo rts 1 cellules photoélectrique masterpro (réf : 1841155) 1 feu orange masterpro 24v + antenne rts (réf : 9014082) 1 batterie de secours 9.6v 1600mah (réf : 9001001)