Somfy - Lance 2 scénarios TaHoma®, avec capteur de température activable via TaHoma® - 1871064


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849626075
Réf. Sonepar
00242962607
Réf. Fournisseur
1871064
Réf. Commerciale
Somfy
Lance 2 scénarios TaHoma®, avec capteur de température activable via TaHoma®
Les Atouts de l'article:
Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.Pilote un ou un groupe de produits porteurs io-homecontrol® et RTS dans la maison via TaHoma®.Fonctions :Face avant : Scénario I, Scénario II, stop.Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Modes (explication en FAQ), Prog.Activer/désactiver la prise de température depuis le point de commande.Disponible sous 2 formes : Rond avec son cache de finition spécifiqueCarré avec cadre et plaque de fixationFixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol® et RTS via TaHoma®.
Les Atouts de l'article:
Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.Pilote un ou un groupe de produits porteurs io-homecontrol® et RTS dans la maison via TaHoma®.Fonctions :Face avant : Scénario I, Scénario II, stop.Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Modes (explication en FAQ), Prog.Activer/désactiver la prise de température depuis le point de commande.Disponible sous 2 formes : Rond avec son cache de finition spécifiqueCarré avec cadre et plaque de fixationFixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol® et RTS via TaHoma®.