Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Somfy - Oximo® 50 io 50/12 câble blanc VVF 3 mètres

Somfy - Oximo® 50 io 50/12 câble blanc VVF 3 mètres

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 50 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849515065

Réf. Sonepar

00242049732

Réf. Fournisseur

1049732

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe

50 mm

type d'interrupteur de fin de course

électronique

couple de rotation

50 Nm

pour volets roulants

Oui

détection d'obstacle électronique

Oui

L'ouverture vers le volet connecté

Les Atouts de l'article:

Moteur 230v - 50hz radio io pour tous types de volets roulants.cage fins de courses électronique.capacité de la cage : 136 tours.réglage des fins de courses par émetteur io.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).position favorite pré-réglée.récepteur radio io intégré.tri-fréquence radio io 868-870hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.