Somfy - Oximo® 50 RTS 10/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m BAR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 10 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849507237
Réf. Sonepar
00242037389
Réf. Fournisseur
1037389
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
50 mm
type d'interrupteur de fin de course
électronique
couple de rotation
10 Nm
L'Oximo® 50 RTS est la solution de motorisation 230V radio RTS, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF 3 mètres, sans adaptation et sans support. Conditionnement barquette de 1 à 5 pcs.
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour tous types de volets roulants.
- Cage fins de courses électronique.
- Capacité de la cage : 200 tous.
- Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous.
- Récepteur radio RTS intégré.
- Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.
- Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe.
- Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).
- Livré avec un câble, sans adaptation, sans support.