Somfy - Piece detachee - centrale pour systeme dalarme home alarm - 2401568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660849543853
Réf. Sonepar
00242401568
Réf. Fournisseur
2401568
Marque
Somfy
Pièce détachée - centrale pour système d’alarme home alarm
Les Atouts de l'article:
Le link est le cerveau du système sécurité home alarm. connecté à internet grâce au wi-fi, il déclenche les sirènes et alerte les utilisateurs en temps réel en cas d’évènements. en cas de coupure de courant, le link continue à fonctionner grâce à sa batterie intégrée. caractéristiques : - installation : application gratuite ios 9 et versions supérieures, android 5.0 et versions supérieures. reconnaissance automatique des périphériques par le link. - evolutivité : association maximum de 50 détecteurs (intellitag ou détecteurs de mouvement), 50 badges, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 4 équipements vidéos (somfy sécurity camera, somfy one, ou somfy one+) et 2 relais radio. - sécurité : détection des coupures de courant et batterie de secours (6h) supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système. détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio - compatibilité : accessoires de sécurité "somfy protect" et "myfox home alarm" tahoma, nest, amazon alexa et ifttt non compatible avec la gamme protexiom, protexial et home keeper
Les Atouts de l'article:
Le link est le cerveau du système sécurité home alarm. connecté à internet grâce au wi-fi, il déclenche les sirènes et alerte les utilisateurs en temps réel en cas d’évènements. en cas de coupure de courant, le link continue à fonctionner grâce à sa batterie intégrée. caractéristiques : - installation : application gratuite ios 9 et versions supérieures, android 5.0 et versions supérieures. reconnaissance automatique des périphériques par le link. - evolutivité : association maximum de 50 détecteurs (intellitag ou détecteurs de mouvement), 50 badges, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 4 équipements vidéos (somfy sécurity camera, somfy one, ou somfy one+) et 2 relais radio. - sécurité : détection des coupures de courant et batterie de secours (6h) supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système. détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio - compatibilité : accessoires de sécurité "somfy protect" et "myfox home alarm" tahoma, nest, amazon alexa et ifttt non compatible avec la gamme protexiom, protexial et home keeper
NoticePDF


