Somfy - Récepteur universel slim hirschmann - 1810784


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - saillie
couleur - noir
Emballage et conditions
21 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849562458
Réf. Sonepar
00242956245
Réf. Fournisseur
1810784
Réf. Commerciale
Somfy
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
alimentation en courant:
230 V CA
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
433.42 MHz
modulation:
AM
système Rollingcode:
Oui
nombre de commandes:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non