fin de vie

Somfy - Récepteur var slim RTS cablé hirsch. x50 - 1810871

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur var slim RTS cablé hirsch. x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849527266

Réf. Sonepar

00242810871

Réf. Fournisseur

1810871

Marque

Somfy

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation à borne

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

fréquence radio:

433.42 MHz

système Rollingcode:

Oui

Récepteur var slim RTS cablé hirsch. x50

Les Atouts de l'article:

Récepteur RTS compact facile à intégrer, connexions rapides.Pour moteur J4, 3 fils + terre et moteur 230 V pour stores vénitiens et Brise-Soleil-Orientable.S'intègre dans le caisson du store.Permet l'orientation des lames de vénitiens et Brise-Soleil-Orientable.Fonction "plug-play" : pas besoin de programmation.Fonction "my" préprogrammée par défaut et modifiable.Compatible avec la Telis pour variation.Compatible avec tous les points de commande RTS et capteurs RTS.Conditionnement : par 50.