Somfy - Récepteur variation slim câblé RTS - 1810806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - saillie
couleur - noir
Emballage et conditions
21 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849512293
Réf. Sonepar
00242810806
Réf. Fournisseur
1810806
Réf. Commerciale
Somfy
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Oui
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
alimentation en courant:
230 V CA
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent):
7030
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
433.42 MHz
modulation:
AM
système Rollingcode:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Récepteur RTS compact facile à intégrer adapté pour Brise-Soleil-Orientable et stores vénitiens lames de 50mm.Connexion rapide : câbleAdapté pour moteur J4 (3 fils + terre) et moteurs 230 V.S'intègre dans le caisson du store.Permet l'orientation des lames de vénitiens et Brise-Soleil-Orientable.Fonction "plug and play" : pas besoin de programmation.Fonction "My" préprogrammée par défaut et modifiable.Compatible avec la Telis pour variation.Compatible avec tous les points de commande et capteurs RTS sauf séquentiel.Conditionnement : par 1.