Somfy - Roll up 28 wf rts - 1241162
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660849625917
Réf. Sonepar
00242962591
Réf. Fournisseur
1241162
Marque
Somfy
Roll up 28 wf rts
Les Atouts de l'article:
Motorisation autonome 12 v à radio rts intégrée pour stores enrouleurs d’intérieur jusqu’à 11 m². • alimentation par piles lithium, batterie externe lithium ou panneau photovoltaïque. • capacité de la cage : 35 tours. • intégration dans des tubes acier ou aluminium de diamètre 26,6 mm minimum. • réglage des fins de courses par émetteur radio rts. • récepteur radio rts intégré dans la tête moteur. • pour stores jusqu’à 11 m2. • usage en intérieur uniquement. • gamme d’accessoires dédiée. livré sans adaptation et sans support avec sortie de câble radiale. pour motoriser un store rouleau avec roll up wirefree™, il faut : • 1 moteur roll up wirefree™. • 1 point de commande radio rts. • 1 roue et 1 couronne pour roll up wirefree™. • système d’alimentation au choix : (voir fin du chapitre avec les accessoires) : batterie externe rechargeable li-ion + chargeur de batterie externe ou 1 tube vide pour 8 piles li-ion + 1 blister de piles ou par transformateur 12 v.
Les Atouts de l'article:
Motorisation autonome 12 v à radio rts intégrée pour stores enrouleurs d’intérieur jusqu’à 11 m². • alimentation par piles lithium, batterie externe lithium ou panneau photovoltaïque. • capacité de la cage : 35 tours. • intégration dans des tubes acier ou aluminium de diamètre 26,6 mm minimum. • réglage des fins de courses par émetteur radio rts. • récepteur radio rts intégré dans la tête moteur. • pour stores jusqu’à 11 m2. • usage en intérieur uniquement. • gamme d’accessoires dédiée. livré sans adaptation et sans support avec sortie de câble radiale. pour motoriser un store rouleau avec roll up wirefree™, il faut : • 1 moteur roll up wirefree™. • 1 point de commande radio rts. • 1 roue et 1 couronne pour roll up wirefree™. • système d’alimentation au choix : (voir fin du chapitre avec les accessoires) : batterie externe rechargeable li-ion + chargeur de batterie externe ou 1 tube vide pour 8 piles li-ion + 1 blister de piles ou par transformateur 12 v.


