Somfy - Set&go io - 9017035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868 MHz
couverture - 20 m
indice de protection (IP) - IP30
système Rollingcode - Non
longueur de code (bit) - 128
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849516314
Réf. Sonepar
00242017035
Réf. Fournisseur
9017035
Marque
Somfy
fréquence radio:
868 MHz
couverture:
20 m
indice de protection (IP):
IP30
système Rollingcode:
Non
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Non
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
Set&go io est un outil de réglage et de configuration pour les installations io-homecontrol.il s'utilise avec un pc portable.il permet aux installateurs de gagner du temps sur le chantier. composition de l'outil :récepteur iocâble usbinterface à télécharger (le pc ne fait pas partie de l'offre set & go io)caractéristiques techniques :configurations minimum requises : windows 7/8/10, processeur 1,6 ghz - ram 1 gb, espace disque libre 200 mbune connexion internet est uniquement nécessaire lors de l'installation du logiciel sur le pc, puis pour les mises à jour de l'outil.utilisation:télécharger l'interface set & go io brancher le récepteur io sur votre pclancer l'applicationlaisser vous guider pas à pasfonctionnalités :visualisation : immédiate de tous les équipements io-homecontolréglages : des moteurs somfy io-homecontrolappairage : de toutes les commandes somfy io-homecontrolpersonnalisation de l'installationformations :pour vous aider à prendre en main cet outil de réglage dans les meilleures conditions, somfy vous propose 3 moyens d'accompagnement : formation en agence somfy, formation mise en service en showroom client, intervention d'appui sur chantier.


