Somfy - Situo® 1 io iron - 1870315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 1
système de bus radio - Oui
matériau - plastique
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849573683
Réf. Sonepar
00242957368
Réf. Fournisseur
1870315
Réf. Commerciale
Somfy
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur manuel
nombre de canaux:
1
système de bus radio:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Une télécommande io alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés Somfy io.Disponibilité à partir de Septembre 2020.