Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Somfy - Situo® 1 RTS pure

Somfy - Situo® 1 RTS pure

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • modulation - FM

  • couverture - 20 m

  • nombre de commandes - 1

  • indice de protection (IP) - IP30

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849573966

Réf. Sonepar

00242957396

Réf. Fournisseur

1870402

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio

433.42 MHz

modulation

FM

couverture

20 m

nombre de commandes

1

indice de protection (IP)

IP30

système Rollingcode

Oui

longueur de code (bit)

128

avec émetteur radio manuel

Oui

contact à poussoir radio encastré

Non

contact à poussoir radio en saillie

Non

avec codeur radio

Non

couvercle de protection du clavier

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

Une télécommande de pilotage 1 canal, alliant ergonomie et design pour piloter un ou plusieurs équipements motorisés RTS sur un même étage. intègre la technologie radio RTS.

Les Atouts de l'article:

Une télécommande rts alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés somfy rts. (volets roulants, stores, rideaux, éclairage, chauffage extérieur)