Somfy - Situo® 1 io arctic - 1870323

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Situo® 1 io arctic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • modèle - émetteur manuel

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus radio - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849573768

Réf. Sonepar

00242957376

Réf. Fournisseur

1870323

Réf. Commerciale

Somfy

mode de pose:

saillie

modèle:

émetteur manuel

nombre de canaux:

1

système de bus radio:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

blanc

Situo® 1 io arctic

Les Atouts de l'article:

Une télécommande io alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés Somfy io.Disponibilité à partir de Septembre 2020.