Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Somfy - Somfy one +

Somfy - Somfy one +

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 44

  • nombre de groupes de sabotage - 1

  • nombre de groupes d'assaut - 1

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 5 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00242401493

Réf. Fournisseur

2401493

Réf. Commerciale

Somfy

nombre de groupes de signalisation

44

nombre de groupes de sabotage

1

nombre de groupes d'assaut

1

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

5 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

2

nombre de sorties pour générateur de signal optique

2

mémoire d'événements

Oui

convient pour un usage domotique

Non

liaison radio

Oui

avec alimentation électrique

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

interface externe

Non

hauteur

110 mm

largeur

90 mm

profondeur

90 mm

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Oui

Somfy one +