Somfy - Tahoma rail din pack scenario
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
composition - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
type de fixation - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849570910
Réf. Sonepar
00242860340
Réf. Fournisseur
1860340
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
autre
composition
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
type de fixation
autre
couleur
blanc
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
Tahoma rail din pack scenario
Les Atouts de l'article:
Pack tahoma rail din io + lanceur de scénario pack comprenant : • box domotique intégrée au tableau électrique : tahoma rail din (1811688) • lanceur de scénario (1824035) • cadre de smoove blanc (9015022)