Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sonepar PV - Kit photovoltaïque complet 28 modules, micro onduleur Enphase, triphasé

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de l'installation - 11.9 kWc

  • matériau de la cellule - monocristallin

  • avec onduleur - Oui

  • nombre de modules - 28

  • nombre de phases - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

08163000108

Réf. Fournisseur

SONEKITELEC28PTRI

Réf. Commerciale

Sonepar PV

taille de l'installation

11.9 kWc

matériau de la cellule

monocristallin

avec onduleur

Oui

nombre de modules

28

nombre de phases

3

raccordement au réseau

Oui

28 modules, 28 micro-onduleurs Enphase, 28 câbles, 2 embouts tri, 1 coffret AC + 2 Q Relay triphasé