SONOPROF ARTSOUND - 03210EU haut-parleur encastre 6,5 (maitre), Bluetooth IP44 (1 pc maitre) - 00023178


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Puissance - 50 W
système actif - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5060544552705
Réf. Sonepar
01110455270
Réf. Fournisseur
00023178
Réf. Commerciale
SONOPROF ARTSOUND
couleur:
blanc
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Puissance:
50 W
système actif:
Oui
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
WLAN:
Non
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
97 mm
diamètre:
230 mm