Sonoprof - MIX 5.2, Table de mixage avec 5 canaux et 2 zones indépendantes, noire - 00008237

CopieCopie
Sonoprof - MIX 5.2, Table de mixage avec 5 canaux et 2 zones indépendantes,  noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 11

  • nombre de sorties - 3

  • modèle - table de mixage

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 134 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025601191

Réf. Sonepar

01110560127

Réf. Fournisseur

00008237

Réf. Commerciale

Sonoprof

nombre d'entrées:

11

nombre de sorties:

3

modèle:

table de mixage

largeur:

483 mm

hauteur:

134 mm

profondeur:

130 mm

nombre de groupes de haut-parleurs:

2

MIX 5.2, Table de mixage avec 5 canaux et 2 zones indépendantes, noire, alimentation CA 240V, 50Hz, 5 canaux de sortie max, fonction égaliseur, entrées XLR 3 broches, rca, jack, IEC, sortie XLR 3 broches, 483mmX134mmX130mm, moins de 85 dB