fin de vie

Sonoprof - MPU130BT, lecteur multimédia tuner-CD-USB-SD-BT-MP3, noire,10db à 1W/1M - 00019937

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - système HiFi

  • profondeur - 482 mm

  • avec télécommande - Oui

  • lecteur CD - Oui

  • raccordement USB - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009020181

Réf. Sonepar

01110902018

Réf. Fournisseur

00019937

Réf. Commerciale

Sonoprof

modèle:

système HiFi

profondeur:

482 mm

avec télécommande:

Oui

lecteur CD:

Oui

raccordement USB:

Oui

lecture MP3:

Oui

avec tuner:

Oui

largeur:

44 mm

MPU130BT, lecteur multimédia tuner-CD-USB-SD-BT-MP3, noire,10db à 1W/1M, 482mmX44mmX275mm,Réglage du volume de sortie,Télécommande infra-rouge fournie,