Sonoprof - PWR05, Enceinte portable sur batterie Bluetooth,TWS et AUX, bass reflex. - 00023246

CopieCopie
Sonoprof - PWR05, Enceinte portable sur batterie  Bluetooth,TWS et AUX, bass reflex.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • système actif - Oui

  • Bluetooth - Oui

  • portable - Oui

  • fréquence - 50...20000 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106042

Réf. Sonepar

01110000107

Réf. Fournisseur

00023246

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

noir

système actif:

Oui

Bluetooth:

Oui

portable:

Oui

fréquence:

50...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

largeur:

430 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

180 mm

PWR05, Enceinte portable active sur batterie PWR05, sources Bluetooth,TWS et AUX, bass reflex, 150W, noir