Soule - Helita - Parafoudre PV OVR PV T1-T2 10-1500 C QS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de protection - 5 kV
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
mode de pose - autre
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
taille (DIN) - 3 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053546034745
Réf. Sonepar
00170603474
Réf. Fournisseur
B703474
Réf. Commerciale
Soule - Helita
niveau de protection
5 kV
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
mode de pose
autre
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
taille (DIN)
3 TE
avec contact de signalisation à distance
Non
tension nominale DC
1500 V
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
1500 V
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
1500 V
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison
Oui
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
11 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
10 A
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
sans courant de fuite
Non
Parafoudre PV OVR PV T1-T2 10-1500 C QS