fin de vie

Soule - Helita - Parafoudre Type 2 Autoprotege Ph+N 230V TT-TNS Imax 20KA - B752129

ABB FRANCE
CopieCopie
Soule - Helita - Parafoudre Type 2 Autoprotege Ph+N 230V TT-TNS Imax 20KA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • niveau de protection - 1.3 kV

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660308521293

Réf. Sonepar

00170852129

Réf. Fournisseur

B752129

Réf. Commerciale

Soule - Helita

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

profilé chapeau 35 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

niveau de protection:

1.3 kV

tension max de régime permanent:

275 V

taille (DIN):

2 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

niveau de protection L-N:

1.3 kV

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

indice de protection (IP):

IP20

niveau de protection N-PE:

1.3 kV

fusible auxiliaire intégré:

Oui

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

résistance de court-circuit (Isccr):

10 kA

Parafoudre Type 2 Autoprotégé Ph+N 230V TT-TNS Imax 20KA