Soule - Helita - Pmd 20-230 Bi Qs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660308520227
Réf. Sonepar
00170852022
Réf. Fournisseur
B752022
Réf. Commerciale
Soule - Helita
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension nominale DC
350 V
tension max de régime permanent
275 V
tension continue la plus élevée CC
350 V
tension PV max.
350 V
niveau de protection L-N
0.9 kV
niveau de protection N-PE
1.4 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
100 kA
fusible auxiliaire intégré
Oui
taille (DIN)
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Pmd 20-230 Bi Qs