Spit - ARPON 8x30 PAV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 32 mm
matériau - plastique
adapté au diamètre de vis - 7...7 mm
profondeur de trou de foret - 40 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3439510574799
Réf. Sonepar
00051057479
Réf. Fournisseur
057479
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
32 mm
matériau
plastique
adapté au diamètre de vis
7...7 mm
profondeur de trou de foret
40 mm
couleur
rouge
ARPON 8X30 PAV BIDON/350
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Version spéciale patte à vis bois M7Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et cranté.Description produit: Cheville plastique universelle spéciale patte à visApplications: Installations de plomberie: colliers de tuyauterieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 7 mmDiamètre minimal de vis: 7 mmLongueur cheville (mm): 32 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-applications idéale pour les matériaux creux