Spit - B-LONG 10X140-90F tete fraisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 140 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439515679604
Réf. Sonepar
00051567960
Réf. Fournisseur
567960
Réf. Commerciale
Spit
modèle
autre
diamètre d'alésage
10 mm
longueur
140 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
profondeur de trou de foret
60 mm
couleur
gris
avec bord
Non
B-LONG XTREM 10x140/90F T.FRA /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieSeule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées : jusqu'à 220 kg dans le bétonTrès grandes longueurs : jusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possibleConvient pour une utilisation dans différents matériaux pour une vaste gamme d'applicationsExpansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installationDescription produit: Cheville cadre universelle avec tête fraisée zinguéeApplications: FenêtresPortesPortailsBardageFaçadeOssature en boisSupports isolantsCouple de serrage: 16 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 90 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 140 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre polyvalente haute performance