fin de vie

Spit - Batterie SPITBULL 36V 6.2Ah Lithium - 054492

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 36 V

  • capacité - 6.2 Ah

  • modèle - lithium-ion

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SPITBULL BATTERIE 6,2Ah 36V

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439510544921

Réf. Sonepar

00051054492

Réf. Fournisseur

054492

Marque

Spit

tension nominale:

36 V

capacité:

6.2 Ah

modèle:

lithium-ion

BATTERIE SPITBULL 36V 6.2AH LITH

Les Atouts de l'article:

Description produit: BATTERIE HAUTE AUTONOMIE AVEC PLUS DE 220Wh D'ÉNERGIE.