Spit - CC 5x59-32 + vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 59 mm
adapté au diamètre de vis - 1...1 mm
avec bord - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510610909
Réf. Sonepar
00051061090
Réf. Fournisseur
061090
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
59 mm
adapté au diamètre de vis
1...1 mm
avec bord
Oui
CHEV. CC 5X59/32 VIS
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Installation avec ou sans pince5 jambes d'expansion pour une bonne répartition de la chargeSe bloque dans le matériau support pour retirer/poser la pièce à fixer avec la vis démontableBlocage de la cheville pendant l'installation par 2 ergots anti-rotationLarge collerette empêchant le passage dans le matériau supportCheville démontable facilementConvient à une large gamme d'épaisseurs et de matériauxDescription produit: Cheville métallique avec vis pour matériaux creux Applications: Installations électriques (radiateurs, luminaires, boitiers, tableaux, unité de clim, etc.)Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)Diamètre de perçage: 8 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 5 mmDiamètre minimal de vis: 5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 32 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 14 mmLongueur cheville (mm): 59 mmLongueur minimale du filetage cheville: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville pour charges moyennes facile à installer