Spit - CHEV. NYL 6X30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 30 mm
matériau - autre
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3439510571408
Réf. Sonepar
00051057140
Réf. Fournisseur
057140
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
6 mm
longueur
30 mm
matériau
autre
qualité du matériau
autre
avec vis
Non
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
35 mm
couleur
orange
avec bord
Non
Cheville nylon universelle brevetée