fin de vie

Spit - Cloueur DFSN100.1 - séquentiel - 505275

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression minimale - 4.9 bar

  • consommation d'air par coup - 2.9 l

  • niveau de puissance acoustique - 103 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 3.8 m/s²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427155052753

Réf. Sonepar

00051505275

Réf. Fournisseur

505275

Marque

Spit

pression minimale:

4.9 bar

consommation d'air par coup:

2.9 l

niveau de puissance acoustique:

103 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

3.8 m/s²

longueur:

515 mm

largeur:

115 mm

hauteur:

360 mm

poids:

3.6 kg

pression de travail max.:

8.3 bar

CLOUEUR DFSN 100.1 - SEQUENTIEL

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Outil léger pour clous jusqu'à 100 mm

Quelques mots du fabricant :

Cloueur pneumatique pour multiples utilisations dans le secteur de la construction et de l'industrie