Spit - Cloueur IM65 F16 - 013322


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de coups par charge de batterie - 10000
nombre de coups par charge de gaz - 1000
énergie d'impact - 30 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510133224
Réf. Sonepar
00051013322
Réf. Fournisseur
013322
Réf. Commerciale
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
10000
nombre de coups par charge de gaz:
1000
énergie d'impact:
30 J
format de pile:
lithium-ion
capacité du chargeur:
100
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
niveau de puissance acoustique:
103 dB(A)
vibration selon ISO 86621:
2.5 m/s²
longueur:
288 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
301 mm
poids:
2.1 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Meilleur ratio poids / équilibre pour un confort optimalOutil profilé : accès facile aux espaces confinésBatterie Lithium à charge rapide : jusqu'à 10 000 tirs par charge complète (1h30), 200 tirs en 2 minutesPosition On/Off de la batterie pour une capacité optimaleRéglage d'enfoncement sans outil pour une finition parfaitePalpeur anti-marque et sécurité de fin de bande pour protéger le bois et éviter les tirs à videAccès rapide pour simplifier le désenrayement des pointesCrochet de ceinture réversibleDescription produit: Cloueur de finition - pointes tête homme droites - jauge de 16Applications: Lambris sous toitureEncadrements décoratifsPlinthesEscaliersButées de porteChâssis de fenêtreMouluresAngle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/jour): 4000 fixation(s)Capacité batterie: 2.1 AhCapacité magasin: 100 fixation(s)Effort de mise en appui: 5 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 90 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 103 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1,6 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.1 KgPoids de la batterie: 0.125 KgPuissance batterie: 16 W/hPuissance: 30 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 90 min.Température de fonctionnement: +5°C...+49 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.5 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Cloueur de finition à gaz haut de gamme avec technologie Lithium