fin de vie

Spit - Cloueur IM65A F16 - 013312

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de coups par charge de batterie - 10000

  • nombre de coups par charge de gaz - 1000

  • énergie d'impact - 30 J

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510133125

Réf. Sonepar

00051013312

Réf. Fournisseur

013312

Réf. Commerciale

Spit

nombre de coups par charge de batterie:

10000

nombre de coups par charge de gaz:

1000

énergie d'impact:

30 J

format de pile:

lithium-ion

capacité du chargeur:

100

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

131 dB(C)

niveau de puissance acoustique:

105 dB(A)

vibration selon ISO 86621:

2.8 m/s²

longueur:

288 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

303 mm

poids:

2 kg

CLOUEUR IM65A F16 LITHIUM

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Meilleur ratio poids / équilibre pour un confort optimalOutil profilé et magasin incliné : accès facile aux espaces confinésBatterie Lithium à charge rapide : jusqu'à 10 000 tirs par charge complète (1h30), 200 tirs en 2 minutesPosition On/Off de la batterie pour une capacité optimaleRéglage d'enfoncement sans outil pour une finition parfaitePalpeur anti-marque et sécurité de fin de bande pour protéger le bois et éviter les tirs à videCrochet de ceinture réversibleAccès rapide pour simplifier le désenrayement des pointesDescription produit: Cloueur de finition 20° - pointes tête homme inclinées - jauge de 16Applications: Lambris intérieursLambris sous toiturePlinthesEscaliersEncadrements décoratifsButées de porteChâssis de fenêtreCouvre-jointsAngle d'inclinaison de l'assemblage: 20 °Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/jour): 4000 fixation(s)Capacité batterie: 2.1 AhCapacité magasin: 100 fixation(s)Effort de mise en appui: 5 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 92 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 105 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 131 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1,6 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2 KgPoids de la batterie: 0.125 KgPuissance batterie: 16 W/hPuissance: 30 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 90 min.Température de fonctionnement: +5°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: 5 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.8 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Cloueur de finition gaz, avec technologie Lithium et magasin droit