Spit - Cloueur PSN 90 séquentiel - 501560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5 bar
consommation d'air par coup - 2.4 l
niveau de puissance acoustique - 96.7 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 2.9 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427155015604
Réf. Sonepar
00051501560
Réf. Fournisseur
501560
Marque
Spit
pression minimale:
5 bar
consommation d'air par coup:
2.4 l
niveau de puissance acoustique:
96.7 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
2.9 m/s²
longueur:
500 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
350 mm
poids:
3.6 kg
pression de travail max.:
8 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Outil résistant, rapide et robuste
Quelques mots du fabricant :
Cloueur pneumatique premium pour multiples utilisations dans le secteur de la construction et de l'industrie


