Spit - Cloueur PSN100.1 séquentiel - 502900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5 bar
consommation d'air par coup - 2.7 l
niveau de puissance acoustique - 98.1 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 3.5 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427155029052
Réf. Sonepar
00051705699
Réf. Fournisseur
502900
Marque
Spit
pression minimale:
5 bar
consommation d'air par coup:
2.7 l
niveau de puissance acoustique:
98.1 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
3.5 m/s²
longueur:
500 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
380 mm
poids:
3.9 kg
pression de travail max.:
8 bar
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Outil résistant, rapide et robuste
Quelques mots du fabricant :
Cloueur premium pour multiples utilisations dans le secteur de la construction et de l'industrie jusqu'à 100mm


