Spit - COLORTECH 5X30 +vis TP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 5 mm
longueur - 30 mm
avec vis - Oui
adapté au diamètre de vis - 3.5...3.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439515651907
Réf. Sonepar
00051565190
Réf. Fournisseur
565190
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville à expansion
diamètre d'alésage
5 mm
longueur
30 mm
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
3.5...3.5 mm
convient pour béton cellulaire
Oui
adapté au béton
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté au placoplâtre
Oui
convient pour brique pleine
Oui
convient pour brique à perforation verticale
Oui
COLORTECH 5X30 +VIS TP /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleuLe design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenneTenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête plate de la vis.Description produit: Cheville bi-matière universelle avec vis tête plateApplications: Petits appareillages électriques ÉclairageRayonnage, étagères, consolesÉquipements de cuisine et de salle de bainDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de perçage: 5 mmDiamètre maximal de vis: 3.5 mmDiamètre minimal de vis: 3.5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur d’ancrage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant.