Spit - COLORTECH 8X50 +vis TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 50 mm
adapté au diamètre de vis - 1...1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439515651921
Réf. Sonepar
00051565192
Réf. Fournisseur
565192
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
50 mm
adapté au diamètre de vis
1...1 mm
COLORTECH 8X50 +VIS TH /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleuLe design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenneTenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)Vis à tête hexagonale adaptée pour du chemin de cable léger.Description produit: Cheville bi-matière universelle avec vis tête hexagonale Applications: Petits appareillages électriques Chemins de câbles légers (diam8)ÉclairageRayonnage, étagères, consolesÉquipements de cuisine et de salle de bainDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 5 mmDiamètre minimal de vis: 5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmLongueur cheville (mm): 50 mmProfondeur d’ancrage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant.