Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Spit - Couronne a eau 11-4 D.112X450

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 111 mm

  • système d'enregistrement - autre

  • taille du système d'insertion - autre

  • revêtement - diamant

  • avec foret de centrage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439516205895

Réf. Sonepar

00051620589

Réf. Fournisseur

620589

Réf. Commerciale

Spit

dimension nominale

111 mm

système d'enregistrement

autre

taille du système d'insertion

autre

revêtement

diamant

avec foret de centrage

Non

diamètre du foret de centrage

112 mm

profondeur de travail

450 mm

adapté à un fonctionnement humide

Oui

adapté à une utilisation avec un impact

Non

COUR. A EAU D.112X450 1.1-4

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Soudure laser haute résistance entre le segment et le tube pour une protection maximale contre la perte de segment

Description produit (SEO H1 Header): Couronne pour forage à eau 1"1/4

Applications: Forage à l'eau pour béton armé

Diamètre: 112 mm
Longueur: 450 mm



Quelques mots du fabricant :

Soudure laser haute résistance entre le segment et le tube pour une protection maximale contre la perte de segment