Spit - D18+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 3.3 kg
diamètre d'alésage béton 2nde - 26 mm
énergie de frappe max. - 2.5 J
diamètre d'alésage acier 2nde - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510545614
Réf. Sonepar
00051054561
Réf. Fournisseur
054561
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
18 V
poids, bloc d'accus inclus
3.3 kg
diamètre d'alésage béton 2nde
26 mm
énergie de frappe max.
2.5 J
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
30 mm
vibration selon EN 60745
19 m/s²
PERFORATEUR D18+ SDS+ 18V (OUTIL NU)
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Marteau combiné polyvalent grâce aux modes marteau perforateur, perceuse et burin ; Conception compacte sans compromis sur les performances de martelage ; Capacités de diamètre de perçage élevées et vitesse constante grâce au moteur sans balaisDescription produit: MARTEAU COMBINÉ PUISSANT ET LONG SANS FILS 18V SDS PLUSCadence de frappe: 2550/3420/4850 coups/minCapacité maximale de perçage acier: 13 mmCapacité maximale de perçage bois: 30 mmCapacité maximale de perçage béton: 26 mmEnergie d'impact (EPTA): 2.5 JNiveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 104 dBPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.3 KgVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 19 m/s2Vibrations (EN60745): 5 m/s2Vitesse de rotation à vide: 500/670/950 trs/minVoltage batterie: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Compatible 18V, conception puissante et longue, marteau combiné sans balais