Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Spit - EASY-MIX KIT M10x40 -BLISTER4

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • profondeur de trou de foret - 150 mm

  • profondeur d'ancrage effectif - 150 mm

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

3439510601983

Réf. Sonepar

00051060198

Réf. Fournisseur

060198

Réf. Commerciale

Spit

matériau

autre

diamètre d'alésage

10 mm

profondeur de trou de foret

150 mm

profondeur d'ancrage effectif

150 mm

Cheville mécano-chimique pour fixation de charges lourdes dans de multiples matériaux