fin de vie

Spit - Foret XT2 SDS+ D.14x160x100 - 225381

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 14 mm

  • longueur de coupe - 100 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439512253814

Réf. Sonepar

00051225381

Réf. Fournisseur

225381

Réf. Commerciale

Spit

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

14 mm

longueur de coupe:

100 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

160 mm

avec foret de centrage:

Oui

FORET XT2 SDS+ D.14X160X100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Large angle du taillant pour un effet de burinageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeConception à spirale variable pour évacuer la poussièreDescription produit: Forets béton SDS+ mono-taillants D4 à D16 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 4 au diamètre 16 mmDiamètre: 14 mmLongueur de travail: 100 mmLongueur totale: 160 mm

Quelques mots du fabricant :

Le bon rapport qualité-prix pour un perçage rapide