Spit - FORET XT2 SDS+ D.4X110X50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 4 mm
longueur de coupe - 50 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439512253500
Réf. Sonepar
00051225350
Réf. Fournisseur
225350
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
4 mm
longueur de coupe
50 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Non
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
110 mm
avec foret de centrage
Oui
foret bilatéral
Oui
Forets béton SDS+ mono-taillants D4 à D16 mm